Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

WD Mobile Rengaskuljetin

Rengaskuljetin WD
RENGASKULJETIN MAX 250

Tuotenro 071554 174

EAN 4053479947693

-
WD Mobile Rengaskuljetin

Tuotenro 071554 174
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
Kevyt ja kätevä rengaskärry, joka kestää jopa 250 kg kuorman. Ergonominen kahva ja kuulalaakeroidut rullat tekevät renkaiden siirtämisestä helppoa ja vaivatonta.

Rengaskuljetin WD (2002140216) on kevyt ja kätevä rengaskärry, joka kestää jopa 250 kg kuorman. Sen ergonominen kahva ja kuulalaakeroidut rullat tekevät renkaiden siirtämisestä helppoa ja vaivatonta. Lisäksi sen vankka rakenne takaa turvallisen käytön ja kestävyyden pitkällä aikavälillä. Tämä rengaskuljetin tekee renkaiden siirtämisestä nopeaa ja tehokasta, olit sitten ammattilainen tai kotipuutarhuri.



  • Max kuorma 250 kg.

  • Renkaan max koko 445/65 - 22,5”.

  • Kuulalaakeroidut rullat helpottavat asennusta.

  • Ergonominen kahva helpottaa työskentelyä.

  • Paino 15 kg.

  • Molemmin puolin paikkoja erikokoisille renkaille.

Toimitusmyynti

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kantavuus/nostokyky

250 kg

Leveys

1120 cm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot