Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

WD60 Rengasnostin

Rengasnostin, hydraulinen WD60
RENGASNOSTIN

Tuotenro W355000060

EAN 4056807001876

-
WD60 Rengasnostin

Tuotenro W355000060
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
WD60 hydraulinen rengasnostin tekee renkaiden vaihdosta vaivatonta ja nopeaa 60 kg kantavuudellaan ja helppokäyttöisellä jalkatoiminnolla. Kuulalaakeroidut rullat helpottavat renkaan pyörittämistä ja mäntä sijoittuu turvallisesti poispäin renkaasta, tehostaen ergonomiaa ja turvallisuutta.

WD60 hydraulinen rengasnostin on luotettava ja kätevä apuväline renkaiden vaihtoon kotona tai ammattikäytössä. Sen 60 kg kantavuus ja helppo jalkakäyttöinen nosto tekevät renkaan vaihdosta vaivatonta ja nopeaa. Kuulalaakeroidut rullat helpottavat renkaan pyörittämistä ja sijoittelua, ja mäntä on sijoitettu poispäin renkaasta, mikä tekee renkaiden vaihdosta turvallista ja ergonomista. Ei enää raskasta käsin nostamista tai hankalia asentoja - WD60 tekee renkaiden vaihdosta sujuvaa ja helppoa!



  • Kantavuus 60 kg.

  • renkaan Ø max 820 mm.

  • Helppo jalkakäyttöinen nosto.

  • Ei raskasta käsin nostamista.

  • Pyörännostin nostaa renkaat suoraan lattiasta.

  • Kuulalaakeroidut rullat helpottavat renkaan pyörittämistä ja sijoittelua.

  • Helppo pääsy renkaanpultteihin.

  • Mäntä on sijoitettu poispäin renkaasta.

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kantavuus/nostokyky

60 kg

Korkeus vähint./enint.

100-1100 mm

Leveys

750 mm

Tuotteen paino

64 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot