Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

WE Palm Pro Diam

Viiltosuojakäsine WE Palm Pro Diam
VIILTOSUOJ.KÄSINE WE PALM PRO DIAM-8

Tuotenro 0899451708
EAN 4062856945191

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ohut ja joustava viiltosuojakäsine luokka C.

Käsineessä on pehmeä ja joustava materiaali, joka tarjoaa erinomaisen istuvuuden ja käyttömukavuuden pitkäaikaisessakin käytössä. Käsineessä on kestävä viiltosuoja, joka suojaa käsiä teräviltä esineiltä ja vähentää vahinkoriskiä työskennellessäsi vaativissa olosuhteissa. Käsine on ihoystävällinen, valmistuksessa ei ole käytettty esim. lasikuitua.



  • Viiltosuojaluokka C

  • Ei sisällä lasikuitua tai muita täyteaineita

  • Puhtaan valkoinen

  • Miellyttävän joustava

  • Pitävä polyuretaanipinnoite
EN 12420, EN 388:2016, kategoria 2
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Koko

8

Neuletiheys

13

Materiaali, vuori / pohjamateriaali

Korkean suorituskyvyn polyeteeni/nailon/elastaanikuitu

Materiaali, pinnoite

PU, PUR

Väri

Valkoinen

Standardit

EN 420, EN 388:2016

Viiltosuojaluokka, viillonkestävyys ISO 13997:n mukaisesti

C

Kategoria

II

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot