Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

W.EASY- huoltolaukku/diagnostiikkasalkku (linja-autoille)

Diagnostiikkasalkku, W.EASY Bus
WABCOWURTH HUOLTOLAUKKU

Tuotenro WW01000231

EAN 4052703469000

-
W.EASY- huoltolaukku/diagnostiikkasalkku (linja-autoille)

Tuotenro WW01000231
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
Kehittynyt säilytysratkaisu W.EASY-laitteistolle; soveltuu linja-autokorjaamoille

Kehittynyt säilytysratkaisu W.EASY-laitteistolle


  • Säilytysratkaisu soveltuu erityisesti linja-autokorjaamojen tarpeisiin, sillä siinä on huomioitu erikoiskaapelikokoonpanot

  • Vaaditaan Euro 6 -standardia edeltäville ajoneuvoille


Tilaa järjestelmän kanssa


  • Hyvin suunniteltu salkun sisäke mahdollistaa nopean ja helpon käsittelyn

  • Arvokkaat välineet eivät enää huku selkeän järjestyksen ansiosta


Toimitussisältö


  • Muovisalkku PE-sisäkkeellä/lokerikolla
Huomautus

Kaapelit eivät sisälly toimitukseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Huoltolaukku W.EASY-diagnostiikkalaitteiden kaapelien ja -liitäntöjen turvalliseen säilytykseen. Sopii erinomaisesti linja-autokorjaamoille.

Pituus (kokonaispituus)

575 mm

Leveys

475 mm

Korkeus

270 mm

Tuotteen paino

5200,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot