WG-Fix-asennusruuvi, uppo-/linssikanta
Asennusruuvi WG-FIX, linssikanta
Tuotenro 0189306345
EAN 4050641251725
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Nopea ja helppo asennus
- AW-vääntiö takaa pidemmän käyttöiän ja parannetun voimansiirron ilman ylösnostavaa voimaa
- Linssikanta, helppo ja siisti kannan upotus
- HiLo-kierre mahdollistaa suuremman vääntömomentin käytön, parantaa ruuvin vääntökestävyyttä
- Suuri kierteen nousu mahdollistaa nopean ruuvauksen.
Ruuvaa sisään suurella kuormituksella, alhaisella nopeudella ja vääntömomentin rajoittimella. Lopeta ruuvaaminen, kun ruuvi on tiukasti paikallaan. Kiinnitä ruuvi kipsilevyyn ilman esiporausta.
Tiedot(X)
- Sopii käytettäväksi savitiilissä, kalkkihiekka umpitiilissä ja kipsilevyissä.
- Verhokiskojen, jalkalistojen, kehyksien, kylpyhuone- ja keittiötarvikkeiden jne. kiinnittämiseen
![]() | |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta |
Sisäinen vääntiö/kanta | AW20 |
Ankkurin/tulpan halkaisija | 6,3 mm |
Ankkurin/tulpan pituus (l) | 45 mm |
Kiinnityspaksuus enint. (d a) | 16 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0) | 4 mm |
Porareiän syvyys (h 1) | 35 mm |
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f) | 6,5 mm |
| Suorituskykytiedot | |||
| Ankkurin halkaisija (mm) | 6,3 | ||
| Suositeltu työkuorma | Savitiili, Mz | Frec. (kN) | 0,23 |
| Kalkkihiekka umpitiili, KSV | 0,43 | ||
| Kipsilevy d ≥= 9,5 mm | 0,01 | ||
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!