Kuvat ovat vain esimerkkejä.
WIDIA SNHX-MM 1204.., ISO name SNHX120408PNSRMM, cemented carbide type WS40PM
WIDIA SNHX120408PNSR WS40PM 16116412
Tuotenro 1970933591
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Execution
- Geometria SNHX-MM - yleinen työstö
scope of supply and services
Pakkausyksikkö: 5 kappaletta
Tiedot(X)
Brand | WIDIA |
EAN | 4061779078528 |
Manufacturer Part Number | 6596433 |
ISO-merkintä | SNHX120408PNSRMM |
Leikkuusärmän pituus | 12 mm |
Reunasäde | 0,8 mm |
Kovametallin tyyppi | WS40PM |
ISO-standardi | SNHX |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos |
Leikkuusärmien määrä | 8 KPL |
Asennusreiän halkaisija | 4,75 mm |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Sisäkehän halkaisija | 12 mm |
Leikkuumateriaali | VHM, SC |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | H |
Kääntöterän paksuus | 4,61 mm |
Kääntöterän muoto ISO | S |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,008 kg |