WIDIA Top Cut 4 indexable inserts, external V36 TCF080308DPV36 WU40PH
TC4 EXV36 TCF080308DPV36 WU40PH 11214044
Tuotenro 1970930621
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Paras valinta pitkälastuisille materiaaleille, kuten teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle. Soveltuu käytettäväksi myös silloin kun vaaditaan alhainen virrankulutus
Tiedot(X)
Brand | WIDIA |
EAN | 4050839901562 |
Manufacturer Part Number | 5538602 |
Leikkuumateriaali | VHM, SC |
Pinta/pinnoite | TiAlN |
Soveltuu kääntöterämallille | D |
Kääntöterän koko | 8,08 mm |
Sisäkehän halkaisija | 2,8 mm |
Leikkuuleveys | 8.6 |
Kääntöterän paksuus | 3 mm |
Kulmasäde | 0,8 mm |
Päästökulma | 11 astetta |
Kovametallin tyyppi | WU40PH |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,003 kg |