Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

WIDIA Top Cut 4 indexable inserts, internal V34 TCF090305DCV34 WU40PH

TC4 INV34 TCF090305DCV34 WU40PH 11214002

Tuotenro 1970930620

-
WIDIA Top Cut 4 indexable inserts, internal V34 TCF090305DCV34 WU40PH

Tuotenro 1970930620

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Paras valinta lyhytlastuisille materiaaleille, kuten lyhytlastuiselle teräkselle ja valuraudalle

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

WIDIA

EAN

4050839900930

Manufacturer Part Number

5538555

Leikkuumateriaali

VHM, SC

Pinta/pinnoite

TiAlN

Soveltuu kääntöterämallille

D

Kääntöterän koko

9,55 mm

Sisäkehän halkaisija

2,8 mm

Leikkuuleveys

7.8

Kääntöterän paksuus

3 mm

Kulmasäde

0,5 mm

Päästökulma

11 astetta

Kovametallin tyyppi

WU40PH

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,003 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot