WIDIA WSP HNPJ0704ANSNGD WS40PM M1200 Mi
WIDIA WSP HNPJ0704ANSNGD WS40PM 16114133
Tuotenro 1970933574
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Execution
- Geometria HNPJ-GD - yleinen työstö
- Geometria HNGJ-LD - kevyt työstö
- Geometria HNPJ-GD - yleinen työstö
- Geometria HNPJ-HD - karkea työstö
- Geometria HNGJ-LD3W - pyyhin
scope of supply and services
Pakkausyksikkö: 10 kappaletta
Tiedot(X)
Brand | WIDIA |
EAN | 4056544831835 |
Manufacturer Part Number | 6180297 |
ISO-merkintä | HNPJ0704ANSNGD |
Leikkuusärmän pituus | 7 mm |
Reunasäde | 1,2 mm |
Kovametallin tyyppi | WS40PM |
ISO-standardi | HNPJ |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos |
Leikkuusärmien määrä | 12 KPL |
Asennusreiän halkaisija | 5 mm |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Sisäkehän halkaisija | 12,7 mm |
Leikkuumateriaali | VHM, SC |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | F |
Kääntöterän paksuus | 4,45 mm |
Kääntöterän muoto ISO | B |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,008 kg |