WIDIA WSP HNPJ0905ANSNGD WP40PM M1200
WIDIA WSP HNPJ0905ANSNGD WP40PM 16114252
Tuotenro 1970933577
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Execution
- Geometria HN.J-GD - yleinen työstö
- Geometria HNGJ-LD - kevyt työstö
- Geometria HN.J-GD - yleinen työstö
- Geometria HN.J-HD - karkea työstö
- Geometria HNGJ-GD3W - pyyhin
scope of supply and services
Pakkausyksikkö:: 10 kappaletta
Tiedot(X)
Brand | WIDIA |
EAN | 4050839937325 |
Manufacturer Part Number | 5550908 |
ISO-merkintä | HNPJ0905ANSNGD |
Leikkuusärmän pituus | 9 mm |
Reunasäde | 1,2 mm |
Kovametallin tyyppi | WP40PM |
ISO-standardi | HNPJ |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos |
Leikkuusärmien määrä | 12 KPL |
Asennusreiän halkaisija | 5 mm |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Sisäkehän halkaisija | 15,88 mm |
Leikkuumateriaali | VHM, SC |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | F |
Kääntöterän paksuus | 5,56 mm |
Kääntöterän muoto ISO | B |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,017 kg |