Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

WIDIA WSP HNPJ0905ANSNHD WP40PM M1200

WIDIA WSP HNPJ0905ANSNHD WP40PM 16114288

Tuotenro 1970933578

-
WIDIA WSP HNPJ0905ANSNHD WP40PM M1200

Tuotenro 1970933578
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
Execution

  • Geometria HN.J-HD - karkea työstö
  • Geometria HNGJ-LD - kevyt työstö
  • Geometria HN.J-GD - yleinen työstö
  • Geometria HN.J-HD - karkea työstö
  • Geometria HNGJ-GD3W - pyyhin

scope of supply and services

Pakkausyksikkö: 10 kappaletta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

WIDIA

EAN

4050839937417

Manufacturer Part Number

5550909

ISO-merkintä

HNPJ0905ANSNHD

Leikkuusärmän pituus

9 mm

Reunasäde

1,2 mm

Kovametallin tyyppi

WP40PM

ISO-standardi

HNPJ

Pinta/pinnoite

Pinnoitettu

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos

Leikkuusärmien määrä

12 KPL

Asennusreiän halkaisija

5 mm

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Sisäkehän halkaisija

15,88 mm

Leikkuumateriaali

VHM, SC

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

F

Kääntöterän paksuus

5,46 mm

Kääntöterän muoto ISO

B

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,017 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot