Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

WIDIA WSP XDCT110404PDERML WS40PM VSM11

XDCT110404PDERML WS40PM VSM11 16115038

Tuotenro 1970933580

-
WIDIA WSP XDCT110404PDERML WS40PM VSM11

Tuotenro 1970933580
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
Execution

  • Geometria XDCT-ML - kevyt työstö
  • Geometria XDCT-ML - kevyt työstö
  • Geometria XDPT-MM - yleinen työstö
  • Geometria XDPT-MH - karkea työstö

scope of supply and services

Pakkausyksikkö: 10 kappaletta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

WIDIA

EAN

4056544829917

Manufacturer Part Number

6180174

ISO-merkintä

XDCT110404PDERML

Leikkuusärmän pituus

11 mm

Reunasäde

0,4 mm

Kovametallin tyyppi

WS40PM

ISO-standardi

XDCT

Pinta/pinnoite

Pinnoitettu

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos

Leikkuusärmien määrä

2 KPL

Asennusreiän halkaisija

3 mm

Kääntöterän päästökulma ISO

D

Leikkuumateriaali

VHM, SC

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

C

Kääntöterän paksuus

4 mm

Kääntöterän muoto ISO

X

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,003 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot