WIDIA WSP XDPT110408PDSRMM WS40PM VSM11
WSPXDPT110408PDSR WS40PM VSM11 16115160
Tuotenro 1970933583
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Execution
- Geometria XDPT-MM - yleinen työstö
- Geometria XDCT-ML - kevyt työstö
- Geometria XDPT-MM - yleinen työstö
- Geometria XDPT-MH - karkea työstö
scope of supply and services
Pakkausyksikkö: 10 kappaletta
Tiedot(X)
Brand | WIDIA |
EAN | 4056544829313 |
Manufacturer Part Number | 6180148 |
ISO-merkintä | XDPT110408PDSRMM |
Leikkuusärmän pituus | 11 mm |
Reunasäde | 0,8 mm |
Kovametallin tyyppi | WS40PM |
ISO-standardi | XDPT |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos |
Leikkuusärmien määrä | 2 KPL |
Asennusreiän halkaisija | 3 mm |
Kääntöterän päästökulma ISO | D |
Leikkuumateriaali | VHM, SC |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | F |
Kääntöterän paksuus | 4 mm |
Kääntöterän muoto ISO | X |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,003 kg |