Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

WIDIA WSP XDPT170412PESRMM WP25PM VSM17

WSPXDPT170412PESR WP25PM VSM17 16115510

Tuotenro 1970933585

-
WIDIA WSP XDPT170412PESRMM WP25PM VSM17

Tuotenro 1970933585
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
Execution

  • Geometria XDPT-MM - yleinen työstö
  • Geometria XDCT-ML - kevyt työstö
  • Geometria XDPT-MM - yleinen työstö
  • Geometria XDPT-MH - karkea työstö

scope of supply and services

Pakkausyksikkö: 10 kappaletta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

WIDIA

EAN

4056544120267

Manufacturer Part Number

5988151

ISO-merkintä

XDPT170412PESRMM

Leikkuusärmän pituus

17 mm

Reunasäde

1,2 mm

Kovametallin tyyppi

WP25PM

ISO-standardi

XDPT

Pinta/pinnoite

Pinnoitettu

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Valettu metalli, Erikoisseos, Karkaistu materiaali

Leikkuusärmien määrä

2 KPL

Asennusreiän halkaisija

4,4 mm

Kääntöterän päästökulma ISO

D

Leikkuumateriaali

VHM, SC

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

F

Kääntöterän paksuus

4,9 mm

Kääntöterän muoto ISO

X

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,003 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot