Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

WIDIA WSP XNPU100408SRMM WS40PM VSM490-1

WSPXNPU100408SR WS40PM VSM490-1 16115940

Tuotenro 1970933590

-
WIDIA WSP XNPU100408SRMM WS40PM VSM490-1

Tuotenro 1970933590
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
Execution

  • Geometria XN.U-MM - yleinen työstö
  • Geometria XN.U-ML - kevyt työstö
  • Geometria XN.U-MM - yleinen työstö
  • Geometria XNGU-MH - karkea työstö

scope of supply and services

Pakkausyksikkö: 10 kappaletta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

WIDIA

EAN

4059782464629

Manufacturer Part Number

6425362

ISO-merkintä

XNPU100408SRMM

Leikkuusärmän pituus

10 mm

Reunasäde

0,8 mm

Kovametallin tyyppi

WS40PM

ISO-standardi

XNPU

Pinta/pinnoite

Pinnoitettu

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos

Leikkuusärmien määrä

4 KPL

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Leikkuumateriaali

VHM, SC

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

F

Kääntöterän paksuus

4,83 mm

Kääntöterän muoto ISO

X

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,003 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot