Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

WIDIA WSP XNPU15T608SRMM WS40PM VSM490-1

WSPXNPU15T608SR WS40PM VSM490-1 16115763

Tuotenro 1970933588

-
WIDIA WSP XNPU15T608SRMM WS40PM VSM490-1

Tuotenro 1970933588
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
Execution

  • Geometria XN.U-MM - yleinen työstö
  • Geometria XN.U-MM - yleinen työstö
  • Geometria XNGU-MH - karkea työstö

scope of supply and services

Pakkausyksikkö: 10 kappaletta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

WIDIA

EAN

4056544833150

Manufacturer Part Number

6180320

ISO-merkintä

XNPU15T608SRMM

Leikkuusärmän pituus

15 mm

Reunasäde

0,8 mm

Kovametallin tyyppi

WS40PM

ISO-standardi

XNPU

Pinta/pinnoite

Pinnoitettu

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos

Leikkuusärmien määrä

4 KPL

Asennusreiän halkaisija

4,65 mm

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Leikkuumateriaali

VHM, SC

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

F

Kääntöterän paksuus

6,88 mm

Kääntöterän muoto ISO

X

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,003 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot