Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuvat ovat vain esimerkkejä.

WIDIA WSP XPHT160412 WK15CM M680 / M300

WIDIA WSP XPHT160412 WK15CM 16116352

Tuotenro 1970936292

-
WIDIA WSP XPHT160412 WK15CM M680 / M300

Tuotenro 1970936292
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
Brand

WIDIA

EAN

4050839701155

Manufacturer Part Number

5427396

ISO-merkintä

XPHT160412

Leikkuusärmän pituus

16 mm

Reunasäde

1,2 mm

Kovametallin tyyppi

WK15CM

ISO-standardi

XPHT

Pinta/pinnoite

Pinnoitettu

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Valettu metalli

Leikkuusärmien määrä

2 KPL

Asennusreiän halkaisija

4,4 mm

Kääntöterän päästökulma ISO

P

Leikkuumateriaali

VHM, SC

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

H

Kääntöterän paksuus

4,76 mm

Kääntöterän muoto ISO

X

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,008 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot