Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

WIDIA ang. mill. cutter 90° with thread diam. 20.0 mm T3 ap max. 10.0 mm M 10

WIDIA KULMAJYRSIN D20,0 T3 16044004

Tuotenro 1970912784

-
WIDIA ang. mill. cutter 90° with thread diam. 20.0 mm T3 ap max. 10.0 mm M 10

Tuotenro 1970912784
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
Application

WIDIA™ Victory™ -kulmajyrsinvalikoima VSM490™ -10 tai 15 on kehitetty erityisesti suurempia leikkaustilavuuksia sekä tasopintojen ja olka-alueiden erinomaisia pintaominaisuuksia silmällä pitäen. 90°:n kulmajyrsimet soveltuvat monenlaisiin materiaalisovelluksiin - teräkseen, valurautaan, ruostumattomaan teräkseen ja titaaniin - ja erilaiseen työstöön rouhinnasta viimeistelyyn.

Execution

  • kaksipuolinen, kestävä käännettävä kärki, jossa neljä leikkuureunaa
  • erittäin positiivinen geometria pienemmille leikkausvoimille
  • erinomainen pinnan laatu olka-alueella ja etupinnalla
  • sisäinen jäähdytys
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

WIDIA

EAN

4059782479616

Manufacturer Part Number

6425554

Leikkuusärmän halkaisija (D)

20 mm

Välysmitta (L3)

28 mm

Kierteen mitta (d)

M10

Upotussyvyys (ap) enint.

10 mm

Leikkuusärmien määrä

3 KPL

CN-nimike/tuontikoodinro

82077010

Gross Weight

0,096 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot