Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

WIDIA face milling cutter 45° with shank diameter 25.0 to 33.7 x 32.0 mm Z3

WIDIA TASOJYRSIN D25,0 Z3 16041172

Tuotenro 1970912766

-
WIDIA face milling cutter 45° with shank diameter 25.0 to 33.7 x 32.0 mm Z3

Tuotenro 1970912766
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
Application

Erinomainen tasojyrsinvalikoima parantaa koneiden suorituskykyä ISO40-kartiolla ja käyttöyksiköillä.

Execution

  • huipputeknologiaa, 12 tehokasta leikkuureunaa
  • alhaiset kustannukset leikkuureunaa kohti, korkea tuottavuus
  • yksi valikoima kaikkien tasopintojen työstämiseen
  • sisäinen jäähdytys
  • Asetuskulma 45°
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

WIDIA

EAN

4021169654725

Manufacturer Part Number

3958012

Leikkuusärmän halkaisija vähint. (D)

25 mm

Leikkuusärmän halkaisija enint. (D1 max)

33,72 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

82 mm

Varren halkaisija (d)

20 mm

Upotussyvyys (ap) enint.

3,5 mm

Leikkuusärmien määrä

3 KPL

CN-nimike/tuontikoodinro

82077010

Gross Weight

0,210 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot