WIDIA high-performance SC end mill VariMill II Long 10.0x40x100mm HA shaft r=0.5
KM-JYRSINTAPPI D10,0 HA 16251616
Tuotenro 1970912981
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | WIDIA |
EAN | 4059782002425 |
Manufacturer Part Number | 5096662 |
Leikkuumateriaali | VHM, SC |
Pinta/pinnoite | AlTiN |
Leikkuusärmien määrä (Z) | 5 KPL |
Kierrekulma | 43° |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | HA-lieriövarsi |
Rakennuspituus | Erittäin pitkä |
Leikkuusärmän halkaisija | 10 mm |
Leikkuusärmän pituus | 40 mm |
Välysmitta | 40 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 100 mm |
Varren halkaisija | 10 mm |
fz ruostumaton teräs | 0,058 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82077031 |
Gross Weight | 0,049 kg |