Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

WIDIA high-performance indexable inserts CNMG 120404-UR WM25CT

TERÄPALA CNMG 120404-UR WM25CT 17685666

Tuotenro 1970933851

-
WIDIA high-performance indexable inserts CNMG 120404-UR WM25CT

Tuotenro 1970933851
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
Application

Pituus- ja tasosorvaus, laaja syöttöalue ja vakaa leikkuugeometria kohtalaisissa leikkuuolosuhteissa

Advantage

  • täydellinen yhdistelmä lujuutta ja kulutuskestävyyttä, hyvä prosessin vakaus ja monipuoliset käyttökohteet
  • Erittäin kestävä ja vakaa leikkuugeometria, optimoitu suurille syöttönopeuksille keskitason ja suurella syöttöalueella epäsuotuisissa leikkuuolosuhteissa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kääntöterän työstöedellytykset

Medium (keskitaso)

Brand

WIDIA

EAN

4021169621697

Manufacturer Part Number

4169444

Kääntöterän muoto ISO

C

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

G

Kääntöterän koko, ISO

12

Kääntöterän paksuus, ISO

04

Kääntöterän kulmasäde, ISO

04

Pinnoite

CVD

Kovametallin tyyppialue, ISO

M

Kovametallin tyyppi, ISO

M25

Kovametallin tyyppi

WM25CT

ISO-koodi, sorvaus

CNMG 120404

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Korkeita lämpötiloja kestävät seokset

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,5-4 mm

f syöttö vähintään/enintään

0,15-0,4 mm/U

Materiaaliryhmä

M (ensisijainen käyttö), P (toissijainen käyttö), S (toissijainen käyttö)

f syöttö vähintään

0,15 mm/U

f syöttö enintään

0,4 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

4 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,5 mm

Käyttö

Karhennus – Vakaa reuna kohotetuilla syöttöarvoilla

Lastunmurtajan tyyppi (Bez.)

UR

Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint.

90-220 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,010 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot