Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

WIDIA high-performance indexable inserts VNGP 160402- WS10PT

TERÄPALA VNGP 160402- WS10PT 17685836

Tuotenro 1970936194

-
WIDIA high-performance indexable inserts VNGP 160402- WS10PT

Tuotenro 1970936194
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
Kääntöterän työstöedellytykset

Hyvä

Brand

WIDIA

EAN

4050839931026

Manufacturer Part Number

5549196

Kääntöterän muoto ISO

V

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

G

Kääntöterän koko, ISO

16

Kääntöterän paksuus, ISO

04

Kääntöterän kulmasäde, ISO

02

Pinnoite

PVD

Kovametallin tyyppialue, ISO

S

Kovametallin tyyppi, ISO

S10

Kovametallin tyyppi

WS10PT

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Valurauta, Värimetallit, ei-rautametallit, Korkeita lämpötiloja kestävät seokset

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,2-2,5 mm

f syöttö vähintään/enintään

0,1-0,2 mm/U

Materiaaliryhmä

M (ensisijainen käyttö), S (ensisijainen käyttö), P (toissijainen käyttö), K (toissijainen käyttö), N (toissijainen käyttö)

f syöttö vähintään

0,1 mm/U

f syöttö enintään

0,2 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

2,5 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,2 mm

Käyttö

Karhennus – Vakaa reuna kohotetuilla syöttöarvoilla

Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint.

110-280 m/min

Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint.

100-300 m/min

Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint.

120-220 m/min

Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint.

20-110 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,011 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot