WIDIA high-performance indexable inserts WNMG 080408-MR WM25CT
TERÄPALA WNMG 080408-MR WM25CT 17685607
Tuotenro 1970936195
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kääntöterän työstöedellytykset | Medium (keskitaso) |
Brand | WIDIA |
EAN | 4021169570339 |
Manufacturer Part Number | 4173033 |
Kääntöterän muoto ISO | W |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | G |
Kääntöterän koko, ISO | 08 |
Kääntöterän paksuus, ISO | 04 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 08 |
Pinnoite | CVD |
Kovametallin tyyppialue, ISO | M |
Kovametallin tyyppi, ISO | M25 |
Kovametallin tyyppi | WM25CT |
ISO-koodi, sorvaus | WNMG 080408 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Korkeita lämpötiloja kestävät seokset |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,8-4 mm |
f syöttö vähintään/enintään | 0,2-0,5 mm/U |
Materiaaliryhmä | M (ensisijainen käyttö), P (toissijainen käyttö), S (toissijainen käyttö) |
f syöttö vähintään | 0,2 mm/U |
f syöttö enintään | 0,5 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 4 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,8 mm |
Käyttö | Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella |
Lastunmurtajan tyyppi (Bez.) | MR |
Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint. | 90-220 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Kappalemäärä/paketti | 10 KPL |
Gross Weight | 0,014 kg |