Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

WIHA MAXIFLEX 1/2 in jointed hose, 4 jointed tubes, length 440 mm

MAXIFLEX 1/2" JATKOPUTKI L440 56495410

Tuotenro 1970935073

-
WIHA MAXIFLEX 1/2 in jointed hose, 4 jointed tubes, length 440 mm

Tuotenro 1970935073
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
Application

Nivelletkujärjestelmien yksilöllistä säätöä varten.

Execution

  • Valmistettu laadukkaasta ja kestävästä muovista
  • Suurin käyttöpaine 6 bar
  • Jäykkä jatkoputki

Advantage

  • Kestää kemikaaleja ja liuottimia
  • Sähköä johtamaton
  • Pitää muotonsa, ei liiku paineesta tai tärinästä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

WIHA

EAN

4010995271138

Manufacturer Part Number

27113

Malli, system

1/2

Ulkohalkaisija

12,7 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

39173100

Gross Weight

0,082 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot