Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

WIHA MAXIFLEX 1/2 inch jointed hose, 4 double sleeves, ball shape

MAXIFLEX 1/2" TUPLALIITN 56495345

Tuotenro 1970935071

-
WIHA MAXIFLEX 1/2 inch jointed hose, 4 double sleeves, ball shape

Tuotenro 1970935071
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
Application

Nivelletkujärjestelmien yksilöllistä säätöä varten.

Execution

  • Valmistettu laadukkaasta ja kestävästä muovista
  • Suurin käyttöpaine 6 bar

Advantage

  • Kestää kemikaaleja ja liuottimia
  • Sähköä johtamaton
  • Pitää muotonsa, ei liiku paineesta tai tärinästä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

WIHA

EAN

4010995271244

Manufacturer Part Number

27124

Malli, system

1/2

Ulkohalkaisija

12,7 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

39173100

Gross Weight

0,016 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot