Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

WIHA MAXIFLEX 1/4 in jointed hose, 2 Y-branch pieces

MAXIFLEX 1/4" Y-HAARA 56495110

Tuotenro 1970935050

-
WIHA MAXIFLEX 1/4 in jointed hose, 2 Y-branch pieces

Tuotenro 1970935050

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Nivelletkujärjestelmien yksilöllistä säätöä varten.

Execution

  • Valmistettu laadukkaasta ja kestävästä muovista
  • Suurin käyttöpaine 6 bar

Advantage

  • Kestää kemikaaleja ja liuottimia
  • Sähköä johtamaton
  • Pitää muotonsa, ei liiku paineesta tai tärinästä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

WIHA

EAN

4010995271015

Manufacturer Part Number

27101

Malli, system

1/4

Ulkohalkaisija

6,35 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

39173100

Gross Weight

0,012 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot