WIHA MAXIFLEX 1/4 in jointed hose, 2 hole nozzles, 24 mm wide
MAXIFLEX 1/4" SUUTIN 24 56495095
Tuotenro 1970935046
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Tarkkaan suurten alueiden jäähdytykseen, esim. hionnan aikana.
Execution
- Valmistettu laadukkaasta ja kestävästä muovista
- Suurin käyttöpaine 6 bar
Advantage
- Kestää kemikaaleja ja liuottimia
- Sähköä johtamaton
- Pitää muotonsa, ei liiku paineesta tai tärinästä
Tiedot(X)
Brand | WIHA |
EAN | 4010995270902 |
Manufacturer Part Number | 27090 |
Malli, system | 1/4 |
Ulkohalkaisija | 6,35 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 39269097 |
Gross Weight | 0,011 kg |