WIHA MAXIFLEX 1/4 in jointed hose, 2 stopcocks
MAXIFLEX 1/4" HANA 56495161
Tuotenro 1970935054
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Jäähdytysnestevirtauksen sulkemiseen ja säätämiseen
Execution
- Valmistettu laadukkaasta ja kestävästä muovista
- 1/4 tuuman versio, jonka sisähalkaisija on 6,35 mm
- 1/2 tuuman versio, jonka sisähalkaisija on 12,7 mm
- Suurin käyttöpaine 6 bar
Advantage
- Kestää kemikaaleja ja liuottimia
- Sähköä johtamaton
Tiedot(X)
Brand | WIHA |
EAN | 4010995271022 |
Manufacturer Part Number | 27102 |
Malli, system | 1/4 |
Ulkohalkaisija | 6,35 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84818081 |
Gross Weight | 0,018 kg |