WIHA MAXIFLEX 1/4 in jointed hose, magnetic base w. ball valve nipple R 3/8 in
MAXIFLEX 1/4" MAGNEETTI R3/8" 565010
Tuotenro 1970928117
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Käyttöön kaikissa koneissa, joissa ei ole integroitua jäähdytysnesteen syöttöä, tai olemassa olevan jäähdytysnestesyötön laajentamiseen.
Execution
- Metallikuulaventtiilillä säädellään jäähdytysnesteen virtausta
- Soveltuu korkeammalle jäähdytysnestepaineelle CNC-koneissa
- Yleinen painamalla liitettävä järjestelmä, jossa on erilaisia suuttimia, haarakappaleita ja ruuvikiinnikkeitä
- Vaihdettavat, erilliset muovisegmentit
- Voidaan lyhentää tai pidentää tarpeen mukaan
- Suurin käyttöpaine 6 bar
- Virtausnopeus noin 15/28 l/min
Advantage
- Kestää kemikaaleja ja liuottimia
- Ei sähköä johtava
- Pituuden ja asennon säätö tarpeen mukaan
- Jäähdytysneste ohjataan juuri sinne, missä sitä tarvitaan
Tiedot(X)
Brand | WIHA |
EAN | 4010995271060 |
Manufacturer Part Number | 27106 |
Malli, system | 1/4 |
Ulkohalkaisija | 6,35 mm |
Jäähdyteletkun lähtösuunta | Pysty tai vaaka |
CN-nimike/tuontikoodinro | 39174000 |
Gross Weight | 0,266 kg |