Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

WIHA MAXIFLEX 1/4 in jointed hose, magnetic base w. ball valve nipple

MAXIFLEX 1/4" MAGNEETTIPIDIN 56501030

Tuotenro 1970928119

-
WIHA MAXIFLEX 1/4 in jointed hose, magnetic base w. ball valve nipple

Tuotenro 1970928119
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
Application

Käyttöön kaikissa koneissa, joissa ei ole integroitua jäähdytysnesteen syöttöä, tai olemassa olevan jäähdytysnestesyötön laajentamiseen.

Execution

  • Metallikuulaventtiilillä säädellään jäähdytysnesteen virtausta
  • Soveltuu korkeammalle jäähdytysnestepaineelle CNC-koneissa
  • Yleinen painamalla liitettävä järjestelmä, jossa on erilaisia suuttimia, haarakappaleita ja ruuvikiinnikkeitä
  • Vaihdettavat, erilliset muovisegmentit
  • Voidaan lyhentää tai pidentää tarpeen mukaan
  • Suurin käyttöpaine 6 bar
  • Virtausnopeus noin 15/28 l/min

Advantage

  • Kestää kemikaaleja ja liuottimia
  • Ei sähköä johtava
  • Pituuden ja asennon säätö tarpeen mukaan
  • Jäähdytysneste ohjataan juuri sinne, missä sitä tarvitaan
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

WIHA

EAN

4010995271046

Manufacturer Part Number

27104

Malli, system

1/4

Ulkohalkaisija

6,35 mm

Jäähdyteletkun lähtösuunta

Pysty tai vaaka

CN-nimike/tuontikoodinro

39174000

Gross Weight

0,255 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot