WMG-ankkuri WIP
WMG ankkuri WIP
WMG-ANKKURI 8 WIP 8 KPL
Tuotenro 2499905308
EAN 4056807020631
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Würth WIP-pusseissa on saatavana valikoima laatutuotteita, joiden normaali pakkaus saattaa olla liian suuri.
Tarkemmat tuotetiedot löydät toimitussisällöstä. Tuotteita klikkaamalla löytyvät myös asennusohjeet ja tekniset tiedot.
Katso tarkemmat tuotetiedot eShopista, WIP-päätuotteen alta.
Tiedot(X)
![]() | |
Ankkurin/tulpan halkaisija | 8 mm |
Ankkurin/tulpan pituus (l) (l) | 38 mm |
Poranterän koko PB 4 (d 0) | 6 mm |
Poranterän koko, reikätiili (d 0) | 10 mm |
Poranterän koko, huokoinen kivi (d 0) | 8 mm |
Porareiän syvyys (t) | 43 mm |
Asennussyvyys, (h s) | 38 mm |
Kierteen halkaisija (d thr) | 8 mm |