Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

WN 112C sinkitty uppokanta AW

WN 112C sinkitty uppokanta AW
LEVYRUUVI ZN UPPOK AW25 ZN 4,8X19

Tuotenro 011254819
EAN 4038898962434
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
Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Muoto/malli

C

Nimellishalkaisija (d1)

4.8 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

19 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

9.5 mm

Kannan korkeus (k1)

3.3 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

AW25

Kannan/vääntiön malli

AW

Pään/kannan tyyppi

Uppokanta, 80 astetta

Kierteen tyyppi

Itsekierteittävän ruuvin kierre

Kierteen malli

Täyskierre

Suoritustasoilmoitus (EU-CPR)

Ei

Kärjen muoto

Kärki

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot