WRC rullaketju Hammastetut sivulevyt.
Rullaketjut hammastetuilla sivulevyillä, yksiriviset
RULLAKETJU HAMMASTETTU WRC 16B-1
Tuotenro 1807070900
EAN 4058794064230
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
WRC (Würth Rolle Chain) rullaketjut ovat valmistettu standardin ISO 606 DIN8187 mukaisesti. Ketjut ovat esikuormitettuja (esivedettyjä), esivoideltuja ja niissä on saumattomat rullat. Ketjut ovat merkitty tuotantoerän koodinumerolla jäljitettävyyden varmistamiseksi. Hyvä hintalaatusuhde, kulutuskestävyys, väsymiskestävyys ja suuri murtokuorma (+20% normaalia korkeampi), tarjoavat kestävän ja luotettavan ratkaisun kuljetin aplikaatioihin.
- DIN 8187 mukainen rullaketju
- Keskimääräinen murtokuormaon +20% DIN arvoa korkeampi
- Viiden metrin laatikoissa ja pakkaus sisältää yhden suoran liittimen
- Suorat sivulevyt
- Esivenytetty
- Esivoideltuja
- Saumattomat ja tarkkuussylinterimäiset holkit
Tiedot(X)
![]() | |
Tyypin kuvaus | RULLAKETJU HAMMASTETTU WRC 16B-1 |
Nousu/jako (P) | 25,400 mm |
DIN | 8187 |
Rullan/pyörän halkaisija (d1) | 15,88 mm |
Sisäleveys (b1) | 17,02 mm |
Tapin halkaisija (d2) | 8,28 mm |
Tapin/piikin pituus (L) | 36,10 mm |
Tuotteen paino | 15,4 kg |
ISO | 606 |
Paino/metri | 3,08 kg |