WÜPLAST W1451 ruost.teräs A2 mkupuk.laip TX
WÜPLAST W1451 ruost.teräs A2 mkupuk.laip TX
PLASTOFAST W1451 A2 TX25 6X16
Tuotenro 42356 16
EAN 4058794253825
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Nimellishalkaisija (d1) | 6 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 16 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 12 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3,75 mm |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX25 |
Muu standardinumero | W1451 |
Pään/kannan tyyppi | Matala kupukanta laipalla (kaulus) |
Kierteen tyyppi | Muoviruuvin kierre |
Varren pituus (a) | 3 mm |
Nousu/jako | 2,69 mm |