WÜPLAST®, kuusiokolo, uppokanta WN 1423, teräs 10.9, sinkki-nikkeli, mustapassivoitu (P3R)
TX WÜPLAST W1423 teräs 10.9 ZN-NI musta uppok. TX
WÜPLAST 1423 10.9 TX20 ZNNI MP(P3R) 4X16
WUEPLAST
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
30 asteen kulma
- Pienempi radiaalijännitys
Ei vaurioita ruuvin kuvulle
- Suurempi kyljen peittoalue
Suuremmat ulosvetovoimat
Kierteen nousulla
- Lukittuu vahvasti itsestään
Liitos ei löysty itsestään
- Materiaalin suojaus
Liitoksen suurempi kuormituskapasiteetti
Ruuvin ydin mukautuu kuormituksen mukaan
- Ei materiaalin vaurioitumista
Tekee työskentelystä luotettavampaa
- Alhaiset ruuvausmomentit
Varma ruuviliitos
Laadukas pinnoite
- Kromi (VI)-vapaa pinnoite.
- Hyvä korroosionkestävyys
WÜPLAST-ruuvit vastaavat lujuusluokkaa 10.9 rajoitetusti vain standardissa DIN EN ISO 898-1 määritetyllä tavalla, koska ruuvin muoto ei salli kaikkien vaatimusten testausta ja käyttöä edellä mainitun standardin mukaisesti.
Tiedot(X)
![]() | |
Nimellishalkaisija (d1) | 4 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 16 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 8,4 mm |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 10.9 |
Pinta/pinnoite | Sinkki-nikkeli, musta |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX20 |
Muu standardinumero | Yrityksen standardi |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta |
Kierteen tyyppi | Muoviruuvin kierre |