WÜPLAST®, lieriö-/matala kupukanta, TX-vääntiö WN 1452, austeniittinen teräs A2
WÜPLAST W1452 ruost.teräs A2 m.kupuk. TX
WUEPLAST
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
30 asteen kulma
- Pienempi radiaalijännitys
Ei vaurioita ruuvin kupua
- Suurempi kyljen peittoalue
Suuremmat ulosvetovoimat
Kierteen nousulla
- Lukittuu vahvasti itsestään
Liitos ei löysty itsestään
- Materiaalin suojaus
Liitoksen suurempi kuormituskapasiteetti
Ruuvin ydin mukautuu kuormituksen mukaan
- Ei materiaalin vaurioitumista
Tekee työskentelystä luotettavampaa
- Alhaiset ruuvausmomentit
Varma ruuviliitos
Laadukas pinnoite
- Kromi (VI)-vapaa pinnoite.
- Hyvä korroosionkestävyys
Tiedot(X)
![]() | |
Nimellishalkaisija (d1) | 5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 25 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 8,2 mm |
Kannan korkeus (k1) | 2,78 mm |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX20 |
Muu standardinumero | W1452 |
Pään/kannan tyyppi | Lieriökanta/matala kupukanta |
Kierteen tyyppi | Muoviruuvin kierre |
Varren pituus (a) | 2,5 mm |
Vääntiön syvyys enint. (t max) | 1,80 mm |