Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

WÜPOFAST 2.0 galvanised steel FT CS PZ

WÜPOFAST 2.0 galvanised steel FT CS PZ

Varunr. 019864 60

EAN-nummer 4050641431301

-
WÜPOFAST 2.0 galvanised steel FT CS PZ

Varunr. 019864 60

-
Mängd
Förp:
x 250 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Zinc plated steel, full thread, countersunk head screw, PZ
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d)

4 mm

Längd (l)

60 mm

Huvudtyp

Försänkt huvud

Huvuddiameter (dh)

7,9 mm

Huvudhöjd (k)

2,5 mm

Internt drev

Z2

Gängtyp

Träskruvgänga

Utformning av gänga

Hel gänga

Gängformat

Grov gänga

Gänglängd (lg)

55 mm

Kärndiameter

2,5 mm

Spetsens form

Precisera

Spetsens vinkel

23 Degree

Material

Härdat stål

Yta

Zinkpläterad

Produktvikt (per artikel)

3,310 g

Användningsområde

Fastsättning, Inre montering, Kropp, Möbler, Universell

RoHS-kompatibel

Ja

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information