WÜPOFAST 2.0 galvanised steel FT CS PZ
WÜPOFAST 2.0 galvanised steel FT CS PZ
Varunr. 019865 55
EAN-nummer 4050641431479
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d) | 5 mm |
Längd (l) | 55 mm |
Huvudtyp | Försänkt huvud |
Huvuddiameter (dh) | 9,5 mm |
Huvudhöjd (k) | 3,1 mm |
Internt drev | Z2 |
Gängtyp | Träskruvgänga |
Utformning av gänga | Hel gänga |
Gängformat | Grov gänga |
Gänglängd (lg) | 49 mm |
Kärndiameter | 3,15 mm |
Spetsens form | Precisera |
Spetsens vinkel | 23 Degree |
Material | Härdat stål |
Yta | Zinkpläterad |
Produktvikt (per artikel) | 4,530 g |
RoHS-kompatibel | Ja |