WÜPOFAST® A2 PZ Yleisruuvi
WÜPOFAST ruostumaton teräs A2 täysk. uppokanta Z
YLEISRUUVI UPPOKANTA A2 4X25
Tuotenro 01824 25
EAN 4011231236768
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Nimellishalkaisija (d) | 4 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l) | 25 mm |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta |
Pään/kannan halkaisija (dh) | 7,8 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | PZ2 |
Kierteen malli | Täyskierre |
Kärjen/vääntiön kulma | 25 astetta |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Tuotteen paino | 1,505 g |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |