Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

WÜPOFAST®-yleisruuvi, sinkitty

WÜPOFAST, teräs, sinkitty, TK, uppokanta Z
YLEISRUUVI UPPOKANTA ZN 2,5X12

Tuotenro 019825 13

EAN 4053479767079

-
WÜPOFAST®-yleisruuvi, sinkitty

Tuotenro 019825 13

-
Määrä
P-koko:
x 1000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Teräs, sinipassivoitu, täyskierre, uppokanta, PZ-ristiura

Pozidrive-ristiura



Liukumista parantava muovipinnoite


Terävä kierre ja liukumista parantava pinnoite helpottavat ruuvaamista.



Taivutuskulma


Suurempi taivutuskulma lisää ruuvin elastisuutta ja vähentää rikkoutumista.



Murtumismomentti


Käyttöturvallisuus on erinomainen korkealuokkaisen karkaistun teräksen ansiosta.



Kiinniruuvausvoima


Ruuvaus on helppoa ja nopeaa muovisen liukupinnoitteen, puhtaan kierteen ja kierteen kyljen ansiosta (käyttäjäystävällinen).



25° kärki


Tarkka asetus koviin pintoihin, kuten pinnoitettuihin ja vedenpitäviin lastulevyihin sekä kaikkiin puupintoihin, puumateriaaleihin ja MDF-levyihin.
Huomautus

Ei ulkokäyttöön

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija (d)

2,5 mm

Pituus (kokonaispituus) (l)

13 mm

Pään/kannan tyyppi

Uppokanta

Pään/kannan halkaisija (dh)

5 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

PZ1

Kierteen pituus (lg)

13 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Tuotteen paino

0,320 g

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot