Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

WÜTOX® CSMP -yleisruuvi Teräs, sinkitty, osakierre, uppokanta, jyrsintaskuilla

WÜTOX, sink. teräs, OK, uppok., jyrsintasku, TX

Tuotenro 0176018280

EAN 4062856234608

-
WÜTOX® CSMP -yleisruuvi Teräs, sinkitty, osakierre, uppokanta, jyrsintaskuilla

Tuotenro 0176018280

-
Määrä
P-koko:
x 75 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Osakierteinen yleisruuvi puu/puu-liitoksiin huonekalujen valmistuksessa, sisätilojen viimeistelyssä ja puurakentamisessa kuivissa sisätiloissa tai kosteissa tiloissa.

Voimansiirto TX-vääntiön kautta


Hyvä voimansiirto TX-vääntiön kautta



Vähemmän halkeilua reuna-alueella


Kärjen jyrsimet, ribsit vähentävät puun halkeilua



Jyrsintaskut kannan alapuolella


Kannan siistiin upottamiseen puuhun / puupohjaiseen materiaaliin



Pureutuu nopeasti


Siististi muotoillut kierteet kärkeen asti

CSMP = Uppokanta, jyrsintaskut

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Toisiinsa kiinnivedettäville puu/puu-liitoksille


Heti sileän varren jälkeen alkava osakierre mahdollistaa toisiinsa kiinnivedettävien puu-puuliitosten muodostamisen. Tässä tapauksessa kierre sijoittuu kokonaisuudessaan alempaan kiinnitettävään materiaaliin.



Käytettäväksi käyttöluokassa 1 ja käyttöluokassa 2 (halkaisijasta > 4 mm alkaen)


  • Laadukas suojapinnoite, sinkitty, sinipassivoitu, kromi (VI)-vapaa, halkaisijaan 4 mm asti A2K kerroksen paksuus 5 µm, halkaisijasta 4,5 mm alkaen A3K kerroksen paksuus 8 µm

  • Sopii käytettäväksi käyttöluokassa 1 (sisätilat) ja koosta > 4 mm alkaen käyttöluokassa 2 (kosteat tilat tai katetut ulkotilat) standardien EN 1995-1-1:2010-12 ja DIN SPEC 1052-100:2013-08 mukaisesti.

  • Ruuveissa alkaen halkaisijasta 4,5 mm, joissa on 8 µm:n paksuinen sinkkikerros ja Cr (III)-passivointi, luokituksen T2/C2 vaatimus täyttyy standardin prEN 14592:2017 (D) mukaan.

Nimellishalkaisija (d)

8 mm

Pituus (kokonaispituus) (l)

280 mm

Kierteen pituus (lg)

100 mm

Pään/kannan tyyppi

Senkkaava uppokanta, upotusnystyrät/jyrsinurat ja jyrsintaskut

Pään/kannan halkaisija (dh)

14,7 mm

Kannan korkeus (k)

7 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

TX40

Ytimen halkaisija

5,30 mm

Materiaali

Hiiliteräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

EN-standardi

14592

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot