WÜTOX® CSMP -yleisruuvi Teräs, sinkitty, osakierre, uppokanta, jyrsintaskuilla
WÜTOX, sink. teräs, OK, uppok., jyrsintasku, TX
YLEISR UPPOK-TX30-(A3K)-6X100/60
Tuotenro 0176016100
EAN 4058794202823
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Voimansiirto TX-vääntiön kautta
Hyvä voimansiirto TX-vääntiön kautta
Vähemmän halkeilua reuna-alueella
Kärjen jyrsimet, ribsit vähentävät puun halkeilua
Jyrsintaskut kannan alapuolella
Kannan siistiin upottamiseen puuhun / puupohjaiseen materiaaliin
Pureutuu nopeasti
Siististi muotoillut kierteet kärkeen asti
CSMP = Uppokanta, jyrsintaskut
Tiedot(X)
Toisiinsa kiinnivedettäville puu/puu-liitoksille
Heti sileän varren jälkeen alkava osakierre mahdollistaa toisiinsa kiinnivedettävien puu-puuliitosten muodostamisen. Tässä tapauksessa kierre sijoittuu kokonaisuudessaan alempaan kiinnitettävään materiaaliin.
Käytettäväksi käyttöluokassa 1 ja käyttöluokassa 2 (halkaisijasta > 4 mm alkaen)
- Laadukas suojapinnoite, sinkitty, sinipassivoitu, kromi (VI)-vapaa, halkaisijaan 4 mm asti A2K kerroksen paksuus 5 µm, halkaisijasta 4,5 mm alkaen A3K kerroksen paksuus 8 µm
- Sopii käytettäväksi käyttöluokassa 1 (sisätilat) ja koosta > 4 mm alkaen käyttöluokassa 2 (kosteat tilat tai katetut ulkotilat) standardien EN 1995-1-1:2010-12 ja DIN SPEC 1052-100:2013-08 mukaisesti.
- Ruuveissa alkaen halkaisijasta 4,5 mm, joissa on 8 µm:n paksuinen sinkkikerros ja Cr (III)-passivointi, luokituksen T2/C2 vaatimus täyttyy standardin prEN 14592:2017 (D) mukaan.
Nimellishalkaisija (d) | 6 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l) | 100 mm |
Kierteen pituus (lg) | 60 mm |
Pään/kannan tyyppi | Senkkaava uppokanta, upotusnystyrät/jyrsinurat ja jyrsintaskut |
Pään/kannan halkaisija (dh) | 11,7 mm |
Kannan korkeus (k) | 5 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX30 |
Ytimen halkaisija | 4,0 mm |
Materiaali | Hiiliteräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |