Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

WÜTOX, sink. teräs, TK, uppok., jyrsintasku TX

WÜTOX, sink. teräs, TK, uppok., jyrsintasku TX
YLEISR UPPOK-TX30-(A3K)-6X50/44

Tuotenro 017606 50
EAN 4058794202632

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

CSMP = Uppokanta, jyrsintaskut

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Nimellishalkaisija (d)

6 mm

Pituus (kokonaispituus) (l)

50 mm

Kierteen pituus (lg)

44 mm

Pään/kannan tyyppi

Uppokanta

Pään/kannan halkaisija (dh)

12 mm

Kannan korkeus (k)

6 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

TX30

Ytimen halkaisija

4.0 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Ruuvi vaatii hyväksynnän

0 - ei määritelty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot