WÜTOX steel zinc plated FT cs milling pocket TX
WÜTOX steel zinc plated FT cs milling pocket TX
Varunr. 017606 50
EAN-nummer 4058794202632
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Nominell diameter (d) | 6 mm |
Längd (l) | 50 mm |
Gänglängd (lg) | 44 mm |
Huvudtyp | Försänkt huvud |
Huvuddiameter (dh) | 12 mm |
Huvudhöjd (k) | 6 mm |
Internt drev | TX30 |
Kärndiameter | 4,0 mm |
Material | Stål |
Yta | Zinkpläterad |
RoHS-kompatibel | Ja |