Warning adhesive tape - Caution
Warning adhesive tape - Caution
Varunr. 098550240
EAN-nummer 4053479975030
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Underlagsmaterial | PP-folie |
Vidhäftande bas | Akrylat |
Färg | Vit |
Design | Jämn |
Bredd | 50 mm |
Längd | 66 mm |
Tjocklek | 0,050 mm |
Förlängning vid brott | 160 % |
Dynamisk skalhållfasthet vid 25 mm | 8 N |
Min./max. bearbetningstemperatur | 20 till 30 °C |
Min./max. temperaturbeständighet | -10 till 100 °C |
Hållbarhet från produktion/villkor | 6 Month / vid 20 °C och 50 % luftfuktighet |
Fuktbeständighet | Nr |