Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Warning adhesive tape - Caution, glass

Warning adhesive tape - Caution, glass

Varunr. 098550210

EAN-nummer 4053479975016

-
Warning adhesive tape - Caution, glass

Varunr. 098550210
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
Underlagsmaterial

PP-folie

Vidhäftande bas

Akrylat

Färg

Vit

Design

Jämn

Bredd

50 mm

Längd

66 m

Tjocklek

0,050 mm

Förlängning vid brott

160 %

Dynamisk skalhållfasthet vid 25 mm

8 N

Min./max. bearbetningstemperatur

20 till 30 °C

Min./max. temperaturbeständighet

-10 till 100 °C

Hållbarhet från produktion/villkor

6 Month / vid 20 °C och 50 % luftfuktighet

Fuktbeständighet

Nr

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information