Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Waterproof socket housing TE

Waterproof socket housing TE
HAN-KONTAKT 3-POLIG

Varunr. 05551033
EAN-nummer 4046778837246
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
Antal elektriska poler

3 Stck(pcs)

Kontaktmätare

1,5 mm

Min./max. trådtvärsnitt

0,35-2,5 mm²

IP-skyddsklass

IP 67

Max. nominell spänning

24 V/DC

Max. ström

14 A

Min./max. temperaturområde, villkor

-40 till 125 °C

Material

PA - Polyamid

Färg

Svart

Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Single wire seal (SEAL)

SEAL-ORANGE-(1,2-2,1MM)-D3,4MM

x 100 Antal
Single wire seal (SEAL)

GUL PACKNING

x 100 Antal
Single wire seal (SEAL)

RÖD PACKNING

x 100 Antal
Seal for watertight bushing/pin housing

SEAL-F.PLGHSNG-RED-D3,4MM

x 100 Antal
Flat plug contact MINI MIC SRS 1.5

HON-KONTAKT

x 100 Antal
Flat plug contact MINI MIC SRS 1.5

FLPLGCNTCT-1,5-BO3,4-(1,5-2,5SMM)

x 100 Antal
Crimping pliers with integrated contact holder

CRMPPLRS-(ROLLED-CONT)-(0,35-1,5SMM)

TE Superseal 1.5 Series