Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Wave 18W autolaturi USB C + USB A

Autolaturi Wave
AUTOLATURI 18W, USB C+USB A MUSTA

Tuotenro 9501016112

EAN 6418312154764

-
Wave 18W autolaturi USB C + USB A

Tuotenro 9501016112
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
Pikalataava autolaturi, jossa on 1xUSB-C ja 1xUSB-A liitäntä, kokonaisteho 36W varmistaa nopean ja tehokkaan latauksen matkalla.

Autolaturi Wave on tehokas ja nopea pikalataava laturi, joka sopii täydellisesti matkustamiseen ja päivittäiseen käyttöön. Laturissa on yksi USB type C -liitäntä ja yksi USB-A -liitäntä, joten voit ladata kahta laitetta samanaikaisesti. Sen kokonaisteho on 36W, joten voit ladata laitteesi nopeasti ja tehokkaasti. Musta väri tekee laturista tyylikkään ja sopivan minkä tahansa auton sisustukseen. Autolaturi Wave tarjoaa helppoutta ja turvallisuutta lataamiseen missä tahansa oletkin liikkeellä.



  • Pikalataava autolaturi

  • 1xUSB type C + 1xUSB-A

  • Kokonaisteho 36W (18W + 18W)

  • Väri: musta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

7,4 cm

Väri

Musta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot