Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Wave 20W verkkolaturi USB C + USB A

Verkkolaturi Wave
VERKKOLATURI 100W, 3 X USB C + USB A VA

Tuotenro 9501024251

EAN 6418312173987

-
Wave 20W verkkolaturi USB C + USB A

Tuotenro 9501024251
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
Tehokas Wave-verkkolaturi lataa laitteesi nopeasti ja turvallisesti. Yhteensä 20W teholla varustettu laturi sisältää 1xUSB type C ja 1xUSB-A liitännät.

Pikalataava verkkolaturi Wave tarjoaa käyttäjälleen nopean ja tehokkaan latauskokemuksen. Laturissa on kätevästi 1xUSB type C ja 1xUSB-A portti, joten voit ladata useampaa laitetta samanaikaisesti. Kokonaisteho 20W varmistaa, että laitteesi latautuvat nopeasti ja tehokkaasti. Valkoinen väri tuo tyylikkyyttä ja raikkautta lataamiseen, olit sitten matkalla tai kotona. Uskomaton käyttömukavuus ja turvallisuus tekevät tästä verkkolaturista ehdottoman valinnan kaikille, jotka arvostavat laatua ja luotettavuutta.



  • Pikalataava verkkolaturi Wave

  • 1xUSB type C + 1xUSB-A

  • Kokonaisteho 20W

  • Väri: valkoinen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Latausvirta

5 A

Teho

100 W

Liittimen, pistokkeen tyyppi

C

Korkeus

62,2 mm

Pituus (kokonaispituus)

127,5 mm

Leveys

31,5 mm

Väri

Valkoinen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot