Wave 20W verkkolaturi USB C + USB A
Verkkolaturi Wave
VERKKOLATURI 20W, USB C+USB A VALKOINEN
Tuotenro 9501016111
EAN 6418312154702
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pikalataava verkkolaturi Wave tarjoaa käyttäjälleen nopean ja tehokkaan latauskokemuksen. Laturissa on kätevästi 1xUSB type C ja 1xUSB-A portti, joten voit ladata useampaa laitetta samanaikaisesti. Kokonaisteho 20W varmistaa, että laitteesi latautuvat nopeasti ja tehokkaasti. Valkoinen väri tuo tyylikkyyttä ja raikkautta lataamiseen, olit sitten matkalla tai kotona. Uskomaton käyttömukavuus ja turvallisuus tekevät tästä verkkolaturista ehdottoman valinnan kaikille, jotka arvostavat laatua ja luotettavuutta.
- Pikalataava verkkolaturi Wave
- 1xUSB type C + 1xUSB-A
- Kokonaisteho 20W
- Väri: valkoinen
Tiedot(X)
Latausvirta | 3,9 A |
Teho | 20 W |
Liittimen, pistokkeen tyyppi | C |
Korkeus | 2,5 cm |
Pituus (kokonaispituus) | 8,2 cm |
Leveys | 4,2 cm |
Väri | Valkoinen |